SA-51 100V ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業 02025792

SA-51 100V ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業 02025792
SA-51 100V ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業 02025792

ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

(4件のレビュー)
取扱い終了
定格電圧(V)AC100
ストローク(mm)40
吸引力(N[kgf])49.0[5.0]
質量(g)3150、(可動鉄芯)920
内容量1個注文コード02025792品番SA-51 100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,520

珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。

定格電圧(V)AC100吸引力(N[kgf])49.0[5.0]ストローク(mm)40質量(g)3150、(可動鉄芯)920絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保持電流(A)2.6始動電流(A)45.0耐久回数20万回耐電圧(V/min)AC1500定格周波数(Hz)50又は60(3本リード)絶縁種別A種絶縁相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02025677
2023-06-07
用途: 機械のメンテナンス
堀越畳店

このサイズの容量品は高価なので モノタロウが一番安いし機種も豊富だし
選びました。動作ばっちりです。

対象商品 : 02025677
2018-01-19
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

部品交換で使用しましたが価格も安く非常に良かった。

対象商品 : 02025695
2015-09-17
用途: 故障のため交換

国産はいいです。

対象商品 : 02025887
2015-09-17
用途: 故障のため交換

国産はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする