SA-52 100V ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業 02025808

SA-52 100V ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業 02025808 SA-52 100V ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業 02025808

ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 吸引力(N[kgf])98.0[10.0] 耐電圧(V/min)AC1500 注文コード02025808 品番SA-52 100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,860
この商品は定格電圧・吸引力・耐電圧など40種類から選べます 他の種類を見る

珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。

定格電圧(V)AC100 吸引力(N[kgf])98.0[10.0] ストローク(mm)40 質量(g)4400 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 耐久回数20万回 耐電圧(V/min)AC1500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02025808 SA-52 100V 02025817 SA-55 100V ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業 ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02025677
2023-06-07
用途:
機械のメンテナンス
堀越畳店 様

このサイズの容量品は高価なので モノタロウが一番安いし機種も豊富だし
選びました。動作ばっちりです。

対象商品:
02025677
2018-01-19
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

部品交換で使用しましたが価格も安く非常に良かった。

対象商品:
02025695
2015-09-17
用途:
故障のため交換

国産はいいです。

対象商品:
02025887
2015-09-17
用途:
故障のため交換

国産はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする