※サンプル画像 (画像は100Vです)

SAL-02 200V 小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業 02026045 SAL-02 200V 小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業 02026045

小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02026045 品番 SAL-02 200V
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
内蔵ばねの使用により自動復帰形です。

吸引力(N[kgf])2.9[0.3] 定格電圧(V)AC200V 仕様1分定格通電 ストローク(mm)10 質量(g)81、(可動鉄芯)18 作動方式両用形 定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード) 絶縁種別A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 保持電流(A)0.29 始動電流(A)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数30万回 耐電圧(V/min)AC1500
注意
※通電率は1/10で使用頻度6回/分以下、最大連続通電時間1分間

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02025835
2021-06-21
用途:
ドアロックに使用
有限会社エムエステック 様 (建設業・工事業)

ドアロックに使用してますが最初は3カ月持ちましたが2個目は一週間でダメになりました
通電は常時時間はドアを開にする時だけです、コイルが熱を持ち内部が膨らんできます
クリアランスが少し少ないのではないでしょうか

対象商品:
02025835
2020-06-10
用途:
デジカメのリモコンシャッター駆動用
農・林・水産業

開箱の正規状態で使うと作動時の衝撃振動が大きくて当然ながら撮影映像がぶれて使えません。駆動電源が商用100Vなので自作の半導体回路で調整可能に減圧。その他の機械的な振動はラバー類で低減。フレームは帯鉄などで加工/溶接/自作、等々。このソレノイドは電圧が下がるとチャタリングを起こすのでカメラ駆動用としても面白く便利、十分に満足です♪

対象商品:
02025835
2017-08-26
用途:
プランターへの潅水のためのホースの開閉
教育・研究機関

1週間程度の旅行中にベランダのプランターに給水するため、満水のポリタンクから引いたビニールホースの途中に圧迫棒をセットし、遅延タイマーに接続したソレノイドでホースを開放する仕組みを作った。このソレノイドは小型ながら十分なパワーを持ち、しかもpull-push型なので、いろいろ応用が効くのが楽しみだ。

対象商品:
02025835
2019-11-28
用途:
搬送機用部品
製造業

プッシュ動作と小型のが必要なので購入しました。プッシュが0.3kgなので微妙です。

対象商品:
02025835
2018-03-31
用途:
扉のロック及び、ロック解除
農・林・水産業

コイルの発熱が大きく、
3分以上、連続通電すると、
コアのプラスチックが変形してしまうようで、
作動不良を起こし戻らなくなり、
全く使い物にならなくなる。

作動時の唸り音が大きく、ブザー並で、
かなりやかましい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
02025835
2017-07-25
用途:
電動jクラッチの動力源
ナガシマ 様 (サービス業)

発熱が激しく1分でコイルとブランジャの間の絶縁体が溶けて、使用できなくなった。仕様を調べると30秒らしいことが分かったので、注意が必要です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする