ACソレノイド引張形(PULL)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02026054 品番 SA-991 100V
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。

定格電圧(V)AC100V 吸引力(N[kgf])4.9[0.5] ストローク(mm)10 質量(g)195、(可動鉄芯)60 保持電流(A)0.14 始動電流(A)0.95 定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード) 絶縁種別B種絶縁相当 仕様連続定格通電 作動方式引張形 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数75万回 耐電圧(V/min)AC1500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
機械に組み込み
製造業

既設機のものが壊れ、代替品を探していましたが、その機種は廃番。
同形状で見つけたので取り付けて使用。
問題なく動作しています。
耐久性が未知ですが、期待を込めて☆5にしました。

2025-08-02
用途:
ミシンの安産装置に使用
株式会社ラ・モード 様

コンパクトで引き強さも良く、安全装置が上手く出来ました。

対象商品:
02026054
2024-10-14
用途:
工作

某メーカーが廃盤になってしまいたどり着いたのがこの商品。値段も安くて素晴らしい。
伸び縮みする部分?の形が使いづらいのが難点です。

対象商品:
02026072
2021-03-13
用途:
機械のロック機構を外す部分に使用
クラフトエンジ株式会社 様

AC電源で使用出来るところが良い。吸引する力が強い。

対象商品:
02026255
2019-01-05
用途:
電動シャッターの修理用
真鍋電子応用回路研究室 様

純正メーカ品が生産中止(ソレノイド販売中止)で入手不能だったので 図面参照すると代用可能でした助かりました

3人が参考にしています
対象商品:
02026255
2017-03-18
用途:
保守交換

故障もすくなくとてもいい商品です。たすかりますね。

対象商品:
02026246
2016-02-17
用途:
電動シャッターのブレーキ作動用
よしだ農場 様 (農・林・水産業)

同種の引張両用型を買って取り付けしていたのですが1年足らずで焼けてしまい
今回は加工して使用してます。とりあえず今の所正常に作動してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする