MB-5111 AC100V 電磁プリセットカウンタ MA ライン精機 02028522

電磁プリセットカウンタ MA

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02028522 品番MB-5111 AC100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,980
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

シンプル機構を追求し、高品質ながら低価格を実現したプリセット電磁カウンタです。不用意な0リセットを防ぐリセットボタンガードと防塵カバー付です。

用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。 取付方式パネル取付クリップバネ式 出力リレー出力 1C接点 AC250V 5A(抵抗負荷) 最高計測速度10Hz 表示文字サイズ5桁・3.8×2.6mm(黒地に白文字) 許容電圧変動±10%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02028425
2017-09-19
用途:
機械のカウント

今まで海外製のカウンターを使用していましたが、今回こちらの製品を使用して見ました。値段は1/3になり今のところなんら問題はありません。後は耐久性ですが、日本製なのでこちらも問題ないのではないかと思っています。もっと早くこちらの製品を知ることができていたらと思っています。

対象商品:
02028355
2017-05-12
用途:
機械の生産計数用
株式会社吉理 様

商品は良いと思われるが、購入して初めて外部リセット端子が無い事が判った
外部リセット付きの商品はMA-4211であったようだが、プリセット部の写真で簡単にはプリセット出来ない4111を選んでしまった
これは製品が悪いのではなく、説明が不十分である事で起こり得た事例です
バリエーション一覧にでもリセット端子の有無があれば間違いは無かったと思う
返品不可な事と、発注から日数が掛かる事から、追加で購入は考えてしまう
返品不可ならば説明は正しくすべきです
ライン精機には問題は無く、モノタロウ側の問題として、やや満足に至る

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする