VM130-N01-06A 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC 02029606

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3ポート 管接続口径NPT1/8 使用流体空気および不活性ガス 注文コード02029606 品番VM130-N01-06A
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はポート数・管接続口径・使用流体など263種類から選べます 他の種類を見る

小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ

管接続口径NPT1/8 ポート数3ポート アクチュエータの種類ローラプランジャ 有効断面積(mm2)2.5 使用圧力範囲(MPa)-0.1〜1 配管方法と押し棒の長さ横配管形、長 使用流体空気および不活性ガス
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-03
用途:
特急の改造工事に使うので大至急必要でした。

対応発送がとても俊敏で大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
01774946
2018-02-23
用途:
エアーの制御に
卸売・小売業

使用の機械に付いていた物を探し同じ物で代替えしました。

対象商品:
02028784
2023-03-05
用途:
機械の交換部品
製造業

以前から使用していたものが壊れて交換。モデルチェンジしたようで形の違いはありますが、使用方法取り付けは同じなので、あと耐久性がどうなのか気になるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする