※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 足場周辺機器
スーパーツールの アジャスターボルト
スイベルパット付ボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボルト径
M12
注文コード
02030515
品番
CHS-4000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
ボルト径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
TPS、TPU、TPZ、FTP用の スイベルパット付の受ねじです。
ボルト径
M12
トラスコ品番
171-5071
材質
S45C
質量(kg)
0.22
ピッチ
1.75
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
32
仕上
黒染
六角穴対辺(mm)
6
レベリングパッド
LP-12
ロックナット
12M-JM
セットスクリュー
M12-80