スーパーツール
スーパーツールの 足場周辺機器
スーパーツールの アジャスターボルト
スイベルパット付ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02030533
品番
CHS-6000
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
TPS、TPU、TPZ、FTP用の スイベルパット付の受ねじです。
ボルト径
M16
トラスコ品番
171-5097
材質
S45C
質量(kg)
0.36
ピッチ
2.0
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
40
仕上
黒染
六角穴対辺(mm)
8
レベリングパッド
LP-16
ロックナット
16M-JM
セットスクリュー
M16-100