スーパーツール
スーパーツールの 足場周辺機器
スーパーツールの アジャスターボルト
スイベルパット付ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02030551
品番
CHS-8000
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
TPS、TPU、TPZ、FTP用の スイベルパット付の受ねじです。
ボルト径
M20
トラスコ品番
171-5119
材質
S45C
質量(kg)
0.7
ピッチ
2.5
寸法A(mm)
142
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
60
仕上
黒染
六角穴対辺(mm)
10
レベリングパッド
LP-20
ロックナット
20M-JM
セットスクリュー
M20-100