※サンプル画像 (スイベルボルト別売)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
ねじ穴付ストラップクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02031206
品番
TPS-110
参考基準価格(税別)
¥11,570
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
200
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
39
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
21
寸法H(mm)
M18×2.5
トラスコ品番
176-2435
材質/仕上
S45C/黒染
質量(kg)
1.88
使用ボルト
M20
適合スイベルボルト
CHS-7000
熱処理
焼入HRC35〜47