※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2ポート 管接続口径Rc1/4 使用流体空気および不活性ガス 注文コード02031426 品番VM220-02-00A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品はポート数・管接続口径・使用流体など210種類から選べます 他の種類を見る

・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ

ポート数2ポート 使用流体空気および不活性ガス 管接続口径Rc1/4 アクチュエータの種類基本形 使用圧力範囲(MPa)0〜1.0 有効断面積(mm2)19
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※画像はサンプル画像になります。ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02031426 VM220-02-00A 01774982 VM220-02-00A 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC 1個 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする