※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
1U M5 ケージナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02032607
品番
NPO-1UM5CN10
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
1U分のねじ穴付のケージナット
材質
鋼板
質量(g)
13/1個
表面処理
ニッケルめっき
板厚(mm)
0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13.2×43.7×8.9
取付穴(mm)
□9.6、厚さ2〜2.3
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応