摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
1Uケーブルエントリーパネル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02032625
品番
NPCE-1UN1
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
EIA規格に準拠した19インチパネルで、19インチマウント部でケーブルを上または下に配線する場合に使用
材質
鋼板
質量(kg)
0.25
色
ブラック(N1.0メラミン塗装)
規格
EIA
板厚(mm)
1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×43.7×27.8
RoHS指令(10物質対応)
対応