JIS・EIA変換金具

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02033596 品番 RACA-3J3U
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

JIS/EIAの異なる19インチ規格を変換できる金具

仕様[対応サイズ(※1J=50mm)]ラック側(JIS)→機器側(EIA):3J→3U、ラック側(EIA)→機器側(JIS):3U→2J(3J) 材質スチール 幅(mm)16.5 質量(kg)0.18 高さ(mm)131.8 質量(g)184/1式 奥行(mm)18 外形寸法(mm)16.5(W0)×131.8(H0)×18(D0) 表面処理亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
機器更新

古いJISラックを変えずに機器類(EIA)だけ更新したたっかたので使用しました。JIS⇔EIAに対応しているので便利です。

対象商品:
02033596
2023-02-15
用途:
ラック設置
運輸・通信業

問題なく使用できている。
販売の際、1個単位でも購入できると良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする