※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの Tハンドル
スピード ハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02033841
品番
SH50T
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
回し半径(mm)
60
寸法R(mm)
50
寸法M(mm)
M12×1.75
寸法B(mm)
-
寸法L(mm)
39
種別
スピードハンドル
材質(本体)
FCD450
質量(g)
310
タイプ
メネジ
ねじ径
M12
全高(mm)
56
ボス径(Φmm)
30
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法D1(Φmm)
30
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
56
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
19
寸法F(Φmm)
-
寸法E(Φmm)
-
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
粉体焼付塗装