摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
アートケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02034183
品番
VKA-110FI-WM
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
他に無い形状の電子機器用プラスチックケース
付属品
上下カバー固定ねじ、PCB取付用ねじ
仕様
●上カバー凹部:有●下カバー形状:平面
材質
適合UL94HB、ABS
形状
丸形
色
オフホワイト
質量(g)
42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×38×110
RoHS指令(10物質対応)
対応