イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ボールプランジャー 軽荷重用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02034602
品番
BSU4
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
寸法A(mm)
M4×0.7
寸法B(Φmm)
2.5
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
0.8
寸法E(mm)
0.6
トラスコ品番
105-7758
材質(本体)
SUS303
質量(g)
0.6
タイプ
軽荷重用
外径(Φmm)
4
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
荷重(最小〜最大)(N)
4〜10
硬度(ボール)
HRC55