イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ボールプランジャー 軽荷重用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02034611
品番
BSU5
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
寸法A(mm)
M5×0.8
寸法B(Φmm)
3
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
0.9
寸法E(mm)
0.8
トラスコ品番
105-7766
材質(本体)
SUS303
質量(g)
0.9
タイプ
軽荷重用
外径(Φmm)
5
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
荷重(最小〜最大)(N)
6〜11
硬度(ボール)
HRC55