全長(mm)21.5
ピン径4.5
トラスコ品番105-9416
ストローク(mm)2.5
材質(本体)SUM22L
質量(g)7
タイプ中荷重用
寸法A(mm)M10×1.5
外径(Φmm)10
寸法D(mm)2.5
寸法E(mm)1.6
寸法C(mm)19
耐熱温度(℃)100
寸法B(Φmm)4.5
材質(センターピン)SUM22L
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
荷重(最小〜最大)(N)20〜35
表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)
硬度(センターピン)HRC56〜60