ショートプランジャー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02034943 品番 SPL12
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥640
販売価格(税別)
582

全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。

全長(mm)25.5 ピン径6 トラスコ品番105-9556 ストローク(mm)3.5 材質(本体)SUM22L 質量(g)13 タイプ中荷重用 寸法A(mm)M12×1.75 外径(Φmm)12 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)2 寸法C(mm)22 耐熱温度(℃)100 寸法B(Φmm)6 材質(センターピン)SUM22L 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 荷重(最小〜最大)(N)30〜55 表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ) 硬度(センターピン)HRC56〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02034943
2023-02-15
用途:
ティーパックの升の負荷保護
宇治茶のかほる園 様

製品にばら解らないですが解らないですが長持ちがしないので改善お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする