イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ショートプランジャー
ショートプランジャー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02034961
品番
SPL8
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
全長(mm)
18
ピン径
4
トラスコ品番
105-9408
ストローク(mm)
2
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
4
タイプ
中荷重用
寸法A(mm)
M8×1.25
外径(Φmm)
8
寸法D(mm)
2
寸法E(mm)
1.2
寸法C(mm)
16
耐熱温度(℃)
100
寸法B(Φmm)
4
材質(センターピン)
SUM22L
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
荷重(最小〜最大)(N)
6〜20
表面処理(センターピン)
四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)
硬度(センターピン)
HRC56〜60