ZN12 スプリングプランジャー イマオコーポレーション 02034986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)12 注文コード02034986 品番ZN12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は外径など6種類から選べます 他の種類を見る

圧力が小さい軽荷重タイプです。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
ピン材質: ナイロン樹脂

全長(mm)32 ピン径6 トラスコ品番105-9971 ストローク(mm)4 材質(本体)SUM22L 質量(g)16 タイプ軽荷重用 寸法H(mm)4 寸法A(mm)M12×1.75 寸法F(mm)2 外径(Φmm)12 寸法D(mm)4 寸法E(mm)5 寸法C(mm)28 寸法G(mm)2 耐熱温度(℃)90 寸法B(Φmm)6 材質(コイルバネ)SWPA 材質(センターピン)ポリアセタール 適合レンチPW12 荷重(最小〜最大)(N)5〜27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする