※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの スプリングプランジャー
スプリングプランジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
4
注文コード
02034995
品番
ZN4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
圧力が小さい軽荷重タイプです。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
ピン材質: ナイロン樹脂
全長(mm)
16.5
ピン径
1.5
トラスコ品番
105-9874
ストローク(mm)
1.5
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
0.8
タイプ
軽荷重用
寸法H(mm)
1.3
寸法A(mm)
M4×0.7
寸法F(mm)
0.6
外径(Φmm)
4
寸法D(mm)
1.5
寸法E(mm)
2
寸法C(mm)
15
寸法G(mm)
0.6
耐熱温度(℃)
90
寸法B(Φmm)
1.5
材質(コイルバネ)
SWPA
材質(センターピン)
ポリアセタール
適合レンチ
PW4
荷重(最小〜最大)(N)
2〜7