イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの スプリングプランジャー
スプリングプランジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02035004
品番
ZN5
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
圧力が小さい軽荷重タイプです。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
ピン材質: ナイロン樹脂
全長(mm)
20.3
ピン径
2.4
トラスコ品番
105-9891
ストローク(mm)
2.3
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
1.3
タイプ
軽荷重用
寸法H(mm)
1.5
寸法A(mm)
M5×0.8
寸法F(mm)
0.8
外径(Φmm)
5
寸法D(mm)
2.3
寸法E(mm)
2
寸法C(mm)
18
寸法G(mm)
0.8
耐熱温度(℃)
90
寸法B(Φmm)
2.4
材質(コイルバネ)
SWPA
材質(センターピン)
ポリアセタール
適合レンチ
PW5
荷重(最小〜最大)(N)
3〜10