ZSP12 ショートプランジャー イマオコーポレーション 02035101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートプランジャー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02035101 品番ZSP12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は外径など8種類から選べます 他の種類を見る

全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。

全長(mm)25.5 ピン径6 トラスコ品番106-1305 材質(本体)SUM22L 質量(g)13 タイプ軽荷重用 寸法A(mm)M12×1.75 寸法D(mm)2.5 寸法E(mm)2 寸法C(mm)22 耐熱温度(℃)100 寸法B(Φmm)6 材質(センターピン)SUM22L 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 荷重(最小〜最大)(N)14〜26 表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ) 硬度(センターピン)HRC56〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02034943
2023-02-15
用途:
ティーパックの升の負荷保護
宇治茶のかほる園 様

製品にばら解らないですが解らないですが長持ちがしないので改善お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする