摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
上部連結板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイトグレイ
付属品
六角ボルト(M12 4個)、バネ座金(M12 4個)、平座金(M12 8個)
注文コード
02035337
品番
SSO-100JB
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ラック同士を上部で連結する場合に使用
付属品
六角ボルト(M12 4個)、バネ座金(M12 4個)、平座金(M12 8個)
材質
鋼板
質量(kg)
0.4/2枚
色
ホワイトグレイ
板厚(mm)
2.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×2.3×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
NBSP、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW