上部連結板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック(N1.0メラミン塗装) 付属品六角ボルト(M12 4個)、バネ座金(M12 4個)、平座金(M12 8個) 注文コード02035346 品番SSO-100JB-BK
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

ラック同士を上部で連結する場合に使用

付属品六角ボルト(M12 4個)、バネ座金(M12 4個)、平座金(M12 8個) 材質鋼板 質量(kg)0.4/2枚 ブラック(N1.0メラミン塗装) 板厚(mm)2.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×2.3×30 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラックNBSP、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする