摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ウォールマウントブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ペブルグレイ
注文コード
02035407
品番
VBAP-40WMB1
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
トップテックVBAシリーズ専用の壁掛け用ブラケット
付属品
-
材質
UL94V-0適合、PC+ABS
色
ペブルグレイ
質量(g)
5
寸法D1(mm)
40
寸法Wo(mm)
29.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
84.5
適合ケース
VBA-54□□-□□1
寸法Ho(mm)
7.2