摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ウォールマウントブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ペブルグレイ
注文コード
02035425
品番
VBAP-76WMB1
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
トップテックVBAシリーズ専用の壁掛け用ブラケット
付属品
-
材質
UL94V-0適合、PC+ABS
色
ペブルグレイ
質量(g)
12
寸法D1(mm)
76
寸法Wo(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
133
適合ケース
VBA-84□□□-□□1
寸法Ho(mm)
8