イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ローレットノブ
グリルノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02035433
品番
GKF50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
105-9611
色
つや消し黒
質量(g)
32
使用温度範囲(℃)
0〜90
寸法A(mm)
50
寸法F(mm)
20
ねじの種類
めねじ
寸法D(mm)
13.5
寸法E(mm)
M8×1.25
寸法B(mm)
30
材質(ねじ部)
黄銅(C3604B)
寸法C(Φmm)
20
材質(ノブ)
ポリプロピレン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02035433
GKF50
71264943
GKF50N
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション
1個
¥
524
税込
¥
576
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です