グリルノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02035451 品番GKF70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥790
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番105-9637 つや消し黒 質量(g)70 使用温度範囲(℃)0〜90 寸法A(mm)69 寸法F(mm)20 ねじの種類めねじ 寸法D(mm)18.5 寸法E(mm)M12×0.75 寸法B(mm)38 材質(ねじ部)黄銅(C3604B) 寸法C(Φmm)24 材質(ノブ)ポリプロピレン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02035451 GKF70 68535171 GKF70N グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション 1個 932 税込1,025 品番が変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする