※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
カードケージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02036694
品番
IFC-210-15S
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
PCBを細分化できる電子機器用カードケージ
材質
スチール
質量(kg)
1.5
適合サイズ(mm)
推奨PCB:H115×D145、H130×D165(最大)
表面処理
亜鉛めっき
板厚(mm)
1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×149×190
RoHS指令(10物質対応)
対応