※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カードケージ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02036703 品番 IFC-330-15S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,410 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

PCBを細分化できる電子機器用カードケージ

材質アルミ 質量(kg)0.9 適合サイズ(mm)推奨PCB:H115×D145(最小)、H130×D165(最大) 表面処理B2アルマイト 板厚(mm)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×149×190 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする