※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
カードケージ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02036712
品番
IFC-75-12S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
PCBを細分化できる電子機器用カードケージ
材質
スチール
質量(kg)
0.7
適合サイズ(mm)
推奨PCB:H115×D145
表面処理
亜鉛めっき
板厚(mm)
1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×130.5×165
RoHS指令(10物質対応)
対応