摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ガイドフレームB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02037622
品番
RKP-43GWFB
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サブラックRKU2シリーズ用のカードガイド2(RKP-□□□CG□2)を取り付けるフレーム
材質
アルミ押出形材
質量(kg)
0.15
表面処理
B2アルマイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
418.1×11.5×28.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
RKU2