摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
壁掛けボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02037918
品番
NHBW-6565-6U
参考基準価格(税別)
¥95,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
壁掛けタイプのLAN用19インチラック
仕様
有効高さ:6U
質量(kg)
22.5
外形寸法(mm)
650(W0)×666(H0)×345(D0)
規格
19インチ規格、EIA規格
表面処理
メラミン塗装
最大積載量(kg)
30
寸法D1(mm)
42.85
主要材質
スチール
外装色
ホワイトグレイ
使用環境
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。