NPO-M5CN50 ケージナット(M5) 摂津金属工業 02039485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケージナット(M5)

(2件のレビュー)
内容量1パック(50個)
内容量1パック(50個)注文コード02039485品番NPO-M5CN50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

主にサーバーラックに使用するケージナット

材質スチール取付穴(mm)穴寸法:□9.6、厚さ:2/2.3(使用可能)ねじの呼びM5入数(個)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02039476
2018-07-01
用途: パンチングパネルへの機材の取り付け
建設業・工事業

さすがに高価なだけあって、加工もメッキもすばらしく美しい仕上がりのパーツである。大量に使うには高価すぎるが、簡単にネジ締めできるのはありがたい。元来IDEALのラックの柱の穴に使うものだが、サカエの10mm角の穴のパンチングパネルにもぴったり合うので重宝している。

対象商品 : 02039485
2017-04-04
用途: ラックの部材として使用

当日配送なので、必要な時にすぐに手に入るのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする