化粧ビス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 表面処理ニッケルめっき 注文コード02040194 品番PBO-5S12P10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は表面処理など33種類から選べます 他の種類を見る

19インチパネルマウント用のM5のねじ

材質黄銅、ポリアミド6 幅(mm)14 高さ(mm)14 表面処理ニッケルめっき 首下長(mm)9 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02063617
2017-12-13
用途:
ラックへのマウント
運輸・通信業

多少、届くのに時間がかかりましたが、商品は、とても満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする