※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
化粧ビス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
材質
黄銅
表面処理
ニッケルめっき
注文コード
02040237
品番
PBO-5S12S10
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
アウトレット
¥679
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
材質・表面処理
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
19インチパネルマウント用のM5のねじ
材質
黄銅
幅(mm)
12.5
高さ(mm)
12.5
表面処理
ニッケルめっき
首下長(mm)
8
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応