※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
化粧ビス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
表面処理
黒色亜鉛めっき
注文コード
02040316
品番
PBO-5S16S10B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,010
この商品は
表面処理
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
19インチパネルマウント用のM5のねじ
材質
黄銅
幅(mm)
12.5
高さ(mm)
12.5
表面処理
黒色亜鉛めっき
首下長(mm)
12
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02040316
PBO-5S16S10B
68822200
PBO-5F12F50B
化粧ビス
摂津金属工業
1セット
¥
3,500
税込
¥
3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)