※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
化粧ビス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
表面処理
黒色亜鉛めっき
注文コード
02040325
品番
PBO-5S20S10B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
表面処理
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
19インチパネルマウント用のM5のねじ
材質
黄銅
幅(mm)
12.5
高さ(mm)
12.5
表面処理
黒色亜鉛めっき
首下長(mm)
16
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応