※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
化粧ビス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
表面処理
ニッケルめっき
注文コード
02040343
品番
PBO-5S14SN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥820
この商品は
表面処理
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
19インチパネルマウント用のM5のねじ
材質
黄銅、ポリアミド6
幅(mm)
12.5
高さ(mm)
12.5
表面処理
ニッケルめっき
首下長(mm)
9.2
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02040343
PBO-5S14SN10
68822121
PBO-5F10FN10
化粧ビス
摂津金属工業
1セット
¥
869
税込
¥
956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)