摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
コムテック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02041052
品番
VJA-1206-WM
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
モダンかつフラットな外見で、機器をより魅力的な形で提案するプラスチックケース
付属品
上下カバー固定用ねじ(PZねじ、ステンレス製トルクスねじT8)、PCB取付用ねじ
材質
UL94HB適合、ABS
色
オフホワイト
質量(g)
162
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×62.8×150
使用電池
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応