防振パット(クロロプレンゴム)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02041112 品番 KH-8CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

据付け移動が簡単
防振効果が大きい
防音効果が大きい
使用荷重範囲が広い
寿命が優れています
経済的
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。

厚さ(mm)8 幅(mm)300 長さ(mm)300 ゴム硬度60 用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質クロロプレンゴム(CR) 許容面圧(N/mm2)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:585

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02041076
2021-09-26
用途:
オーディオ機器の防振
農・林・水産業

ちょうど良い硬さで使いやすい。耐久性がどの程度あるか、まだまだ分からないが。

1人が参考にしています
対象商品:
02041076
2020-08-17
用途:
家庭用
その他業種

家庭用ロックミシンの振動を抑える為に購入しました。
振動でズレてくるミシンが動く事なく又机の振動もほとんど無くなりました!
ロックミシン用で販売しているものは無駄に高額なので、こちらの商品で十分!

2人が参考にしています
対象商品:
02041112
2020-02-13
用途:
エアコン室外機の防振・防音

エアコン室外機からビビリ音が発生していた為、必要な面積にカットして基礎部に使用したことで多少の防振・防音効果が得られた。

1人が参考にしています
対象商品:
02041076
2018-08-20
用途:
コンクリート床の防振。
豊楽 様

スーパーハウスをコンクリート床に設置するのに敷いてますが、特に良くも悪くもなし!他店より値段が少し安いので星四つですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする