※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
サイドプレートU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02041892
品番
RKP-1030SP2
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
サブラックRKU2シリーズ用の側板
材質
樹脂化粧アルミ板
色
ベージュ
外装
エンボス模様
寸法Wo(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
284.1
適合ラック
PKU2-1030
寸法Ho(mm)
16.7