LP-18 レベルパット オリイメック 02042223

LP-18 レベルパット オリイメック 02042223 LP-18 レベルパット オリイメック 02042223

レベルパット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02042223 品番LP-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

防振ゴムが4分割されているので効果的な防振ができます。
防振ゴムは交換可能です。またゴムを二重にして防振効果を上げることも出来ます。
取付ベースにユニバーサルワッシャ(球面座金)を使用。傾斜した床面でも機械を水平に支持します(傾斜許容角度3度)。
レベル調整は十字状のハンドルにより簡単に行えます。

寸法B(mm)90 寸法H(mm)80 寸法W(mm)220 寸法h(mm)37 寸法w(mm)206 ねじ径×ピッチb(mm)M20×2.5 用途プレス、射出成形機などの産業機械の固定・防振・レベリング・傾斜調整に 適合厚さ54までの機械に取付可能 トラスコ品番104-1321 質量(kg)8.66 取付取付ボルトを機械のアンカーボルト穴へ機械のアンカーボルト穴へ 最大荷重(N)17652 材質(フレーム)FC25 防振ゴム厚(mm)28 レベル調整量(mm)27 材質(防振ゴム)NBR 材質(ジャッキ)FC25 材質(取付ボルト)S45C 取付ベース寸法(Φmm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする