サブラック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(mm)169 乳白色(カードプラ)、ブラック(カードガイド) 注文コード02042827 品番FBC-1319P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,870 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は寸法D1・色など45種類から選べます 他の種類を見る

19インチラック搭載専用型の汎用サブラック

仕様カードガイド:IGC-115 材質アルミ押出形材(Wフレーム、コネクタ取り付けフレーム)、アルミ板(サイドプレート)、ポリアミド6(カードプラ)、m-PPE(カードガイド) 質量(kg)1.32 乳白色(カードプラ)、ブラック(カードガイド) 規格- 寸法a(mm)100 適合サイズ(mm)PCB:H15〜107、D160 表面処理B2アルマイト(Wフレーム、コネクタ取り付けフレーム、サイドプレート) 寸法D1(mm)169 寸法b(mm)- 寸法H1(mm)15.6〜107.6 寸法H2(mm)7〜87.6 寸法c(mm)15 寸法H3(mm)- 寸法H4(mm)- コネクタエッジボードコネクタ 寸法Wo(mm)480 寸法Do(mm)194 寸法Ho(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする