※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
サブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(mm)
209
色
乳白色(カードプラ)、ブラック(カードガイド)
注文コード
02042836
品番
FBC-1323P
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1・色
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
19インチラック搭載専用型の汎用サブラック
仕様
カードガイド:IGC-155
材質
アルミ押出形材(Wフレーム、コネクタ取り付けフレーム)、アルミ板(サイドプレート)、ポリアミド6(カードプラ)、m-PPE(カードガイド)
質量(kg)
1.38
色
乳白色(カードプラ)、ブラック(カードガイド)
規格
-
寸法a(mm)
100
適合サイズ(mm)
PCB:H15〜107、D200
表面処理
B2アルマイト(Wフレーム、コネクタ取り付けフレーム、サイドプレート)
寸法D1(mm)
209
寸法b(mm)
-
寸法H1(mm)
15.6〜107.6
寸法H2(mm)
7〜87.6
寸法c(mm)
15
寸法H3(mm)
-
寸法H4(mm)
-
コネクタ
エッジボードコネクタ
寸法Wo(mm)
480
寸法Do(mm)
234
寸法Ho(mm)
130