※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
サブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(mm)
169
色
乳白色(カードプラ)、ブラック(カードガイド)
注文コード
02042845
品番
FBC-2319P
参考基準価格(税別)
¥11,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1・色
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
19インチラック搭載専用型の汎用サブラック
仕様
カードガイド:IGC-115
材質
アルミ押出形材(Wフレーム、コネクタ取り付けフレーム)、アルミ板(サイドプレート)、ポリアミド6(カードプラ)、m-PPE(カードガイド)
質量(kg)
1.56
色
乳白色(カードプラ)、ブラック(カードガイド)
規格
-
寸法a(mm)
200
適合サイズ(mm)
PCB:H115〜207、D160
表面処理
B2アルマイト(Wフレーム、コネクタ取り付けフレーム、サイドプレート)
寸法D1(mm)
169
寸法b(mm)
100
寸法H1(mm)
115.6〜207.6
寸法H2(mm)
80.8〜172.8
寸法c(mm)
15
寸法H3(mm)
-
寸法H4(mm)
-
コネクタ
エッジボードコネクタ
寸法Wo(mm)
480
寸法Do(mm)
194
寸法Ho(mm)
230