※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サブラック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(mm)- ダークビーバー(アウターグリップ)、グレイイッシュイエローグリーン(カードガイド) 注文コード02042958 品番FRS-1317-84BHG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は寸法D1・色など45種類から選べます 他の種類を見る

IEC60297-3及びDIN41494第2項の両規格に準拠した19インチサブラック

仕様3Uシングルハイト 材質アルミ押出形材(フロントWフレームA、リアWフレームA/B、マウントアングル、ガイドセッター)、アルミ板(サイドプレート)、亜鉛ダイキャスト(ハンドルピラ)、UL94V-0適合ABS(アウターグリップ)、ポリアミド6(カードガイド ) 質量(kg)1.4 ダークビーバー(アウターグリップ)、グレイイッシュイエローグリーン(カードガイド) 規格EIA 寸法a(mm)- 適合サイズ(mm)PCB:100×160 表面処理化成皮膜処理(フロントWフレームA、リアWフレームA/B、サイドプレート、マウントアングル)、サテライト処理(ハンドルピラ)、生地(ガイドセッター) 寸法D1(mm)- 寸法b(mm)- 寸法H1(mm)- 寸法H2(mm)- 寸法c(mm)- 寸法H3(mm)- 寸法H4(mm)- コネクタ- 寸法Wo(mm)482.6 寸法Do(mm)178 寸法Ho(mm)132.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする